Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CX532adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CX532adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark CX532adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark CX532adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark CX532adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark CX532adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark CX532adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111337225
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     50M7053
EAN/GTIN:
     734646745833
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Hagaki-Karte, Legal, Brief, Oficio, Aussage, Universal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 32.2 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2900 m
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
100000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen
Zahl der Druckpatronen
2
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen
HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3
Leistungen
Speicherkapazität
2048 MB
RAM-Speicher maximal
2048 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Schalldruckpegel (Druck)
50 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
52 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
50 dB
Schalldruckpegel (Scannen)
43 dB
Schalldruckpegel (Standby)
14 dB
Zertifikate
Zertifizierung
ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55035, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
251 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
200 Blätter
Maximale Papierkapazität
2001 Blätter
Max. Ausgabekapazität
200 Blätter
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
636 mm
Verpackungstiefe
575 mm
Verpackungshöhe
600 mm
Paketgewicht
32300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
479 mm
Tiefe
475.1 mm
Höhe
491.4 mm
Gewicht
27050 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
3000 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
2000 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Optionale Konnektivität
Ethernet, Wireless LAN
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, FTP, LDSS, Network folder, USB
Scangeschwindigkeit (Farbe)
36 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
52 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe)
72 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black)
104 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, JPG, TIFF
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Maximale Kopiergröße
A4
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
33 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
33 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
7.637 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
7.684 s
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Duplex-Faxmodus
Ja
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Energie
Stromverbrauch (max.)
574 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
574 W
Energieverbrauch (bereit)
25.5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.3 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.51 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
33 Seiten pro Minute
Druckauflösung Farbe
1200 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
33 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
17 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
17 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
7.2 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
7.5 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 839,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,52*
€ 1.100,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,32*
€ 1.077,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,30*
€ 1.051,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,68*
€ 999,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.