Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honor 90 Lite 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honor 90 Lite 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Cyan
Honor 90 Lite 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Cyan
Honor 90 Lite 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Cyan
Honor 90 Lite 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Cyan
Honor 90 Lite 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Cyan
Honor 90 Lite 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111337716
Hersteller:
     Honor
Herst.-Nr.:
     5109ASWE
EAN/GTIN:
     6936520825110
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
HONOR Smartphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
MediaTek Dimensity
Prozessor
6020
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A76+Cortex-A55
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.2 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.7 "
Display-Auflösung
1080 x 2388 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
LTPS
Panel-Typ
LTPS
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate
90 Hz
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
100 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
16 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
5 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,9
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Frontkamera Blendenzahl
2,45
Blitz-Typ
LED
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Betriebssystem-Gabel
MagicOS 7.1
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Cyan
Name der Farbe
Cyan Lake
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
USB Typ-C
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
HSPA, HSPA+, WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
NR
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.3
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Bluetooth-Profile
AAC, SBC
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
179 g
Breite
74.5 mm
Tiefe
7.48 mm
Höhe
162.9 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4500 mAh
Navigation
Standort-Position
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,46*
€ 342,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,78*
€ 337,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,41*
€ 314,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,29*
€ 307,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,41*
€ 281,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.