Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomic Solutions SpacePole Kiosk & Signage SPK512 POS-System-Zubehör POS-Halterung Schwarz Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergonomic Solutions SpacePole Kiosk & Signage SPK512 POS-System-Zubehör POS-Halterung Schwarz Metall
Ergonomic Solutions SpacePole Kiosk & Signage SPK512 POS-System-Zubehör POS-Halterung Schwarz Metall
Ergonomic Solutions SpacePole Kiosk & Signage SPK512 POS-System-Zubehör POS-Halterung Schwarz Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111492846
Hersteller:
     Ergonomic Solutions
Herst.-Nr.:
     SPK512
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8473308000
Gewicht und Abmessungen
Breite
121.9 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
405 mm
Gewicht
650 g
Merkmale
Produkttyp
POS-Halterung
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
148 mm
Verpackungstiefe
599 mm
Verpackungshöhe
264 mm
Paketgewicht
6830 g
Technische Details
Palettenhöhe netto
1778 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.