Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES515109 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Motorola


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES515109 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Motorola
eSTUFF ES515109 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Motorola
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111493513
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES515109
EAN/GTIN:
     5715063072745
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungs-Set
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
74 g
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
192 mm
Paketgewicht
84 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Merkmale
Markenkompatibilität
Motorola
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Härte
9H
Gerätetyp
Handy/Smartphone
Installationstyp
Vollständig klebend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.