Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEP RM4143 Spardose Weiß Glas, Metall, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEP RM4143 Spardose Weiß Glas, Metall, Holz
ZEP RM4143 Spardose Weiß Glas, Metall, Holz
ZEP RM4143 Spardose Weiß Glas, Metall, Holz
ZEP RM4143 Spardose Weiß Glas, Metall, Holz
ZEP RM4143 Spardose Weiß Glas, Metall, Holz
ZEP RM4143 Spardose Weiß Glas, Metall, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111495196
Hersteller:
     ZEP
Herst.-Nr.:
     RM4143
EAN/GTIN:
     8020912071426
Suchbegriffe:
Sparbüchse
Spardose
Sparfigur
Sparschwein
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Glas, Metall, Holz
Form
Schachtel (Form)
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
170 mm
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
585 g
Weitere Suchbegriffe: sparbüchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.