Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Ubiquiti U6 Enterprise 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti U6 Enterprise 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti U6 Enterprise 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti U6 Enterprise 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti U6 Enterprise 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111495205
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     U6-ENTERPRISE-IW
EAN/GTIN:
     818242413218
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
5.8 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
159.7 mm
Tiefe
33.8 mm
Höhe
159.7 mm
Gewicht
884 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA3
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
6 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
4800 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
573.5 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
4800 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (6 GHz)
4800 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
2500 Mbit/s
Zahl der Benutzer
600 Benutzer
Bluetooth
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
DC Spannungsrange
44 - 57 V
Stromverbrauch (max.)
21 W
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,08*
€ 327,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,37*
€ 326,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,69*
€ 320,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,02*
€ 318,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,69*
€ 300,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ubiquiti Networks
U-POE-AT
ab € 12,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.