Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics KIT-500 HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics KIT-500 HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111553973
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     87-00002390
EAN/GTIN:
     7291063098223
Suchbegriffe:
HDMI Extender
USB Extender
kramer hdmi extender
usb extender
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
HDMI-In
2
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
USB-Port-Typ
USB Typ-C
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
RS-232 port
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
454 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
2800 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
214 mm
Tiefe
174 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
1700 g
Zertifikate
Zertifizierung
Safety: CE Environmental: FCC, UCKA
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Maximaler Arbeitsabstand
70 m
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1080, 2560 x 1080, 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA)
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080p
Synchronisations-Eingangsimpedanz
14000 Ohm
Output Widerstand
500 Ohm
Rückflussdämpfung
76 dB
Eingebaute Audio-Decoder
DTS, Dolby Audio
HDCP-Version
1.4/2.2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.764,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.019,62*
€ 4.783,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.989,55*
€ 4.747,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.863,73*
€ 4.597,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.803,04*
€ 4.525,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.764,57*
€ 4.479,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.