| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-111572040 Herst.-Nr.: 414010 EAN/GTIN: 4015067140107 |
| |
|
| | |
| Qualität für den Alltag Die Frischhaltedosen von classbach® gibt es in verschiedenen Set-Ausführungen mit unterschiedlichen haushaltsgerechten Größen und Farben - so finden Sie immer die richtige Schale zum Aufbewahren und Servieren von Ihren Mahlzeiten. Arbeiten Sie tagsüber lange und haben unter der Woche keine Zeit, um gesund zu kochen? Bereiten Sie Ihre Lieblingsgerichte einfach am Wochenende vor, frieren Sie sie einzeln ein und sparen Sie nach Ihrer Schicht Zeit. Die classbach® Glas Boxen sind ein Must-Have für alle Haushalte und eignen sich ideal für eine geordnete und organisierte Küche bzw. als Küchen-Organizer. Sie können durch ihr integriertes Verschachtelungssystem platzsparend verstaut werden und verhelfen Ihnen so zu mehr Ordnung in der Küche, da die kleineren Varianten der Frischhaltedosen in den größeren Behältern aufbewahrt werden können. Unsere Behälter sind zusätzlich BPA-frei und enthalten keine giftigen Stoffe. Die Vorteile von Glas Frischhaltedosen im Gegensatz zu Kunststoff-Dosen ist die Resistenz gegenüber Flecken, Gerüchen und Korrosionen.
Vielseitig einsetzbar Ob als klassischer Lebensmittelbehälter für Obst, Gemüse, Wurst, Käse, Fleisch, Saucen und vieles mehr oder als zuverlässige und auslaufsichere Lunchbox. Das Set der Glas-Frischhaltedosen eignet sich für jeden Bedarf in der Küche oder Unterwegs. Durch die enorme Temperaturbeständigkeit (-40 – 400°C) der Frischhaltedosen können Lebensmittel in den Glas-Boxen problemlos eingefroren und in der Mikrowelle und sogar im Ofen wieder aufgewärmt und erhitzt werden. Durch ein im Deckel integriertes, verschließbares Dampfventil werden Ihre Mahlzeiten schnell und gleichmäßig erwärmt. Der Deckel dient dem Spritzschutz in der Mikrowelle. Sie können die Behälter sogar als Auflaufform benutzen und somit Lasagnen, Gratins und Aufläufe direkt in den Glas-Dosen zubereiten. Anschließend können Sie auch in der Spülmaschine einfach und schnell gereinigt werden.
Luftdichte Aufbewahrung Durch einen 4-fach Click & Safe Verschluss und einem hochwertigen und BPA-freien Deckel mit einer langlebigen Silikondichtung sind die Boxen 100% auslaufsicher und bieten langanhaltende Frische und Aroma. In den Dosen sind alle Lebensmittel absolut geruchssicher verwahrt. Sowohl der Deckel als auch die Silikonabdichtung können abgenommen werden, wodurch die Boxen noch einfacher zu reinigen sind. Sie können somit bedenkenlos auch färbende Lebensmittel wie Tomatensauce einlagern, ohne Rückstände oder Flecken in den Frischhaltedosen befürchten zu müssen.
Mahlzeiten einfach portionieren Mit den classbach® Frischhaltedosen aus Glas können Sie einfach und hygienisch Ihre bereits vorgefertigten Speisen und Snacks individuell portionieren. So können gesamte Mahlzeiten für lange Ausflüge ins Grüne eingepackt und transportiert werden und die Auswahl der besten Gerichte für Sie und Ihre Familie ist garantiert. Das gezielte Portionieren verhilft Ihnen zum Beispiel auch bei einer Diät, mit der Sie die tägliche Nahrungsaufnahme kontrollieren wollen. Auch als lagern von Babynahrung sind die Aufbewahrungsboxen in verschiedenen Größen ideal geeignet. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Vorratsbehälter für Lebensmittel 1 Volumen | 1040 ml | | Vorratsbehälter für Lebensmittel 2 Volumen | 800 ml | | Vorratsbehälter für Lebensmittel 3 Volumen | 520 ml | | Vorratsbehälter für Lebensmittel 4 Volumen | 370 ml | | Vorratsbehälter für Lebensmittel 1 Abmessungen (B x T x H) | 200 x 70 x 150 mm | | Vorratsbehälter für Lebensmittel 2 Abmessungen (B x T x H) | 170 x 70 x 170 mm | | Vorratsbehälter für Lebensmittel 3 Abmessungen (B x T x H) | 150 x 60 x 150 mm | | Vorratsbehälter für Lebensmittel 4 Abmessungen (B x T x H) | 130 x 55 x 130 mm | Merkmale | Typ | Set | | Formfaktor | Rechteckig | | Produktfarbe | Transparent | | Material | Glas | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Tiefkühlgeeignet | Ja | | Mikrowellengeeignet | Ja | | Feuerfest | Ja | | Temperaturbereich (T-T) | -40 - 400 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |