Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 415B Zirox Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 415B Zirox Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Blau
Trust GXT 415B Zirox Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Blau
Trust GXT 415B Zirox Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Blau
Trust GXT 415B Zirox Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Blau
Trust GXT 415B Zirox Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Blau
Trust GXT 415B Zirox Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Blau
Trust GXT 415B Zirox Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Blau
Trust GXT 415B Zirox Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Blau
Trust GXT 415B Zirox Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Blau
Trust GXT 415B Zirox Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111619766
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24991
EAN/GTIN:
     8713439249910
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
253 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518300090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
231 mm
Paketgewicht
391 g
Lieferanteneigenschaften
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Lieferumfang
Material Ohrpolster
Kunstleder
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
90 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
50 mm
Anzahl des Antriebs
2
THD, totalklirren
0.1 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Blau
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Stummschalten
Name der Farbe
Brilliant Blue
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten, Drehregler
Kabellänge
2 m
Kabelfarbe
Schwarz
Sound Drucklevel (max)
100 dB
Einstellbares Kopfband
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.