Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07ZZ-F Signalkabel Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gummi Anschlussleitung H07ZZ-F 5 G 2,5 mm², ungeschirmt, schwarz, 1600822
Gummi Anschlussleitung H07ZZ-F 5 G 2,5 mm², ungeschirmt, schwarz, 1600822
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111632654
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600822-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07ZZ-F
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
12.8 mm
Kupferindex
72 kg/km
Kabelgewicht
190 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, HAR, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 8,1716* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 477,41*
€ 568,1179
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 472,67*
€ 562,4773
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 452,59*
€ 538,5821
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 433,89*
€ 516,3291
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 407,25*
€ 484,6275
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.