Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P57803-K21 Internes Solid State Drive 2.5" 7,68 TB NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P57803-K21 Internes Solid State Drive 2.5" 7,68 TB NVMe
HPE P57803-K21 Internes Solid State Drive 2.5" 7,68 TB NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111633149
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P57803-K21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
7680 GB
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Soll-Arbeitslast
Read Intensive (RI)
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD)
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.525,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.936,01*
€ 14.203,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.868,38*
€ 14.123,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.622,81*
€ 13.831,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.525,12*
€ 13.714,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.