Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake CTE C750 Full Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake CTE C750 Full Tower Weiß
Thermaltake CTE C750 Full Tower Weiß
Thermaltake CTE C750 Full Tower Weiß
Thermaltake CTE C750 Full Tower Weiß
Thermaltake CTE C750 Full Tower Weiß
Thermaltake CTE C750 Full Tower Weiß
Thermaltake CTE C750 Full Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111633528
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CA-1X6-00F6WN-00
EAN/GTIN:
     4713227537148
Suchbegriffe:
Big Tower
Kunststoffgehäuse
Mini Tower
Computer Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Full Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
7
Material
ABS, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
12
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
19
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
190 mm
Max Grafikkarten-Länge
420 mm
Maximum PSU Länge
220 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
327 mm
Tiefe
599.2 mm
Höhe
565.2 mm
Gewicht
17100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140,200 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140,200 mm
Installierte Lüfter oben
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,240,360 mm
Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren
120,240,280,360,420 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120,140,240,280,420 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,22*
€ 177,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,25*
€ 171,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,46*
€ 168,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,71*
€ 166,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,11*
€ 160,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.