Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zotac GeForce RTX 4060 Ti Dual NVIDIA 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zotac GeForce RTX 4060 Ti Dual NVIDIA 8 GB GDDR6
Zotac GeForce RTX 4060 Ti Dual NVIDIA 8 GB GDDR6
Zotac GeForce RTX 4060 Ti Dual NVIDIA 8 GB GDDR6
Zotac GeForce RTX 4060 Ti Dual NVIDIA 8 GB GDDR6
Zotac GeForce RTX 4060 Ti Dual NVIDIA 8 GB GDDR6
Zotac GeForce RTX 4060 Ti Dual NVIDIA 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111687390
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZT-D40610Q-10M
EAN/GTIN:
     4895173626968
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
225.5 mm
Höhe
40.1 mm
Breite
123.2 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4060 Ti
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
4352
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2565 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Energie
Min. Systemstromversogung
500 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
160 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
Zotac IceStorm 2.0
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl Slots
2,2
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x8 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, zotac geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 345,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,13*
€ 449,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,01*
€ 448,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,60*
€ 438,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,85*
€ 435,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,74*
€ 411,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.