Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1027207 Drahtschere Gerade Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1027207 Drahtschere Gerade Stahl
Fiskars 1027207 Drahtschere Gerade Stahl
Fiskars 1027207 Drahtschere Gerade Stahl
Fiskars 1027207 Drahtschere Gerade Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111687906
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1027207
EAN/GTIN:
     6411501701251
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Verwenden Sie für harte Schnitte die PowerGear™ Hochleistungsblechschere, die Ihnen über 40 % mehr Kraft verleiht. Erleben Sie fortschrittlichste Mechanik und Ergonomie in einer neuen Generation von Blechscheren, die mehr Kraft, Komfort und Kontrolle bieten. Die PowerGear™ Technologie verleiht Ihnen über 40 % mehr Kraft, besonders während der anstrengendsten Phase des Schneidens. Dank dieser genialen Technologie können Sie auch Ihre Kraft besser nutzen, denn sie verhindert Überstreckung ohne die Schnittlänge zu beeinträchtigen. Der ergonomische, federunterstützte Griff lindert die Ermüdung der Hand und verfügt über SoftGrip® für mehr Handfertigkeit und Komfort. Geschmiedete, vergütete Stahlklingen und der geschmiedete Griff verbessern Kraft und Langlebigkeit. Die Blechschere kann von oben oder von der Seite arretiert werden und eine Vielzahl schwerer Materialien schneiden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Klingenmaterial
Stahl
Formfaktor
Gerade
Schnittleistung (kaltgewalzter Stahl)
1.214 mm
Schnittkapazität (Edelstahl)
0.7937 mm
Schnittlänge (max.)
38 mm
Anti-Rutsch-Griff
Ja
Schnittkantenlänge
38 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,82*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 16 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 80 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.