Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 65A7KQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 350 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 65A7KQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 350 cd/m²
Hisense 65A7KQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 350 cd/m²
Hisense 65A7KQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 350 cd/m²
Hisense 65A7KQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 350 cd/m²
Hisense 65A7KQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 350 cd/m²
Hisense 65A7KQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 350 cd/m²
Hisense 65A7KQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 350 cd/m²
Hisense 65A7KQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 350 cd/m²
Hisense 65A7KQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 350 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111689267
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     65A7KQ
EAN/GTIN:
     6942147492840
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Eingebaute Audio-Decoder
DTS, Dolby Atmos, Dolby MS12
Equalizer
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Analoges Signalformatsystem
Nicht unterstützt
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
ERF2O36H
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audioeingang (L, R)
1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
VIDAA
Version des Betriebsystems
U6
Zeitverschiebung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
2.0.3
Video-Apps
Amazon Prime Video, DAZN, Disney+, Movistar, Netflix, YouTube
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
210 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
111 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
180 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1449 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
294 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
903 mm
Gewicht (mit Ständer)
19100 g
Breite (ohne Standfuß)
1449 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
78 mm
Höhe (ohne Standfuß)
835 mm
Gewicht (ohne Ständer)
18500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1610 mm
Verpackungstiefe
171 mm
Verpackungshöhe
1017 mm
Paketgewicht
26500 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
4.2
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
33
Hotelmodus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 200 mm
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Unterstützte Videoformate
H.264, HEVC, HEVC/H.265, MPEG2, MPEG4, VP9
Anzahl Prozessorkerne
4
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Video Hochskalierung
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
QLED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
350 cd/m²
Kontrastverhältnis
3200:1
Reaktionszeit
8 ms
Wiederholfrequenz
60 Hz
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
164 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,30*
€ 696,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,88*
€ 688,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,00*
€ 671,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,09*
€ 656,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,10*
€ 612,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.