Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 50A7KQ Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 275 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 50A7KQ Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 275 cd/m²
Hisense 50A7KQ Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 275 cd/m²
Hisense 50A7KQ Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 275 cd/m²
Hisense 50A7KQ Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 275 cd/m²
Hisense 50A7KQ Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 275 cd/m²
Hisense 50A7KQ Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 275 cd/m²
Hisense 50A7KQ Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 275 cd/m²
Hisense 50A7KQ Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 275 cd/m²
Hisense 50A7KQ Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 275 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111689406
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     50A7KQ
EAN/GTIN:
     6942147492567
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Eingebaute Audio-Decoder
DTS, Dolby Atmos, Dolby MS12
Equalizer
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Analoges Signalformatsystem
Nicht unterstützt
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
ERF2O36H
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audioeingang (L, R)
1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
VIDAA
Version des Betriebsystems
U6
Zeitverschiebung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
2.0.3
Video-Apps
Amazon Prime Video, DAZN, Disney+, Movistar, Netflix, YouTube
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
6.6
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
135 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
70 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
120 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1117 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
251 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
705 mm
Gewicht (mit Ständer)
11800 g
Breite (ohne Standfuß)
1117 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
77 mm
Höhe (ohne Standfuß)
647 mm
Gewicht (ohne Ständer)
11200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1231 mm
Verpackungstiefe
139 mm
Verpackungshöhe
781 mm
Paketgewicht
15500 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
4.2
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
33
Hotelmodus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 200 mm
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Unterstützte Videoformate
H.264, HEVC, HEVC/H.265, MPEG2, MPEG4, VP9
Anzahl Prozessorkerne
4
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Video Hochskalierung
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
50 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
QLED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
275 cd/m²
Kontrastverhältnis
3800:1
Reaktionszeit
9.5 ms
Wiederholfrequenz
60 Hz
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
126 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 354,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,67*
€ 489,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,27*
€ 483,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,88*
€ 467,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,93*
€ 462,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,25*
€ 421,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.