Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC HA-KD5R Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC HA-KD5R Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Rot
JVC HA-KD5R Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Rot
JVC HA-KD5R Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111731826
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     HA-KD5R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
122 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
15 - 23000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
85 dB
Magnettyp
Ferrit
Treibereinheit
30.8 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Rot
Kabellänge
0.8 m
Konzipiert für Kinder
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.