Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Konda LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Konda LED
TRIO Konda LED
TRIO Konda LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111735474
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     228560242
EAN/GTIN:
     4017807356984
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
590 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
525 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
9 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
meineWunschleuchte
304S89
ab € 87,09*
Sonstiges
meineWunschleuchte
569LM750
ab € 202,38*
Sonstiges
KICHLER
KL-TOURNAI1G-XL
ab € 1.919,46*
Sonstiges
KICHLER
KL-TOURNAI1G-L
ab € 861,81*
Sonstiges
Konstsmide
7351-320
ab € 40,12*
Sonstiges
Fischer & Honsel
30489
ab € 45,98*
Sonstiges
meineWunschleuchte
31LM59K
ab € 37,18*
Sonstiges
meineWunschleuchte
7351LM320
ab € 56,15*
Sonstiges
meineWunschleuchte
7351LM970
ab € 52,29*
Sonstiges
Konstsmide
7351-970
ab € 36,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.