Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86465207 Herst.-Nr.: 38610100 EAN/GTIN: 4024608060361 |
| |
|
| | |
| Dreifach geschirmtes Hausinstallationskabel / CATV-Kabel nach EN 50117-2-4. Koaxialkabel für Kabelverteilanlagen, Innenkabel im Bereich von 5 MHz bis 3000 MHz, Schirmungsklasse A++ gem. KDG 1 TS 153 für besten TV-Empfang. Der PVC-Mantel sorgt fuer sehr gute Verlegeeigenschaften, Witterungs- und UV-Bestaendigkeit. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 70 °C | Merkmale | Kabellänge | 500 m | | Anschluss 1 | Koaxial | | Anschluss 2 | Koaxial | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Produktfarbe | Weiß | | Verstärkung | 115 dB | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 130,40* | € 162,15* | | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 126,44* | € 162,25* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 134,77* | € 167,49* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 196,68* | € 236,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,304* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|