Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sistema 881650 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Quadratisch Container 1,15 l Transparent 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sistema 881650 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Quadratisch Container 1,15 l Transparent 1 Stück(e)
Sistema 881650 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Quadratisch Container 1,15 l Transparent 1 Stück(e)
Sistema 881650 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Quadratisch Container 1,15 l Transparent 1 Stück(e)
Sistema 881650 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Quadratisch Container 1,15 l Transparent 1 Stück(e)
Sistema 881650 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Quadratisch Container 1,15 l Transparent 1 Stück(e)
Sistema 881650 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Quadratisch Container 1,15 l Transparent 1 Stück(e)
Sistema 881650 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Quadratisch Container 1,15 l Transparent 1 Stück(e)
Sistema 881650 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Quadratisch Container 1,15 l Transparent 1 Stück(e)
Sistema 881650 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Quadratisch Container 1,15 l Transparent 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111738140
Hersteller:
     Sistema
Herst.-Nr.:
     881650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
79 mm
Gewicht
133.9 g
Merkmale
Typ
Container
Formfaktor
Quadratisch
Fassungsvermögen
1.15 l
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Stapelbar
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Ursprungsland
Neuseeland
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.