Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 220S mSATA 64 GB Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 220S mSATA 64 GB Serial ATA III 3D NAND
Transcend 220S mSATA 64 GB Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111738145
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GMSA220S
EAN/GTIN:
     760557862383
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die SATA III 6Gb/s mSATA SSD 220S von Transcend bietet eine beeindruckende Leistung und langfristige Zuverlässigkeit.Durch das kompakte mSATA-Format eignet sie sich perfekt für den Einsatz in platzbeschränkten mobilen Geräten wie Ultrabooks, Tablet-PCs und schlanken/ kleinen / schmalen / filigranen Servern.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Merkmale
SSD-Formfaktor
mSATA
SSD Speicherkapazität
64 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
Notebook
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
350 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
22000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
80000 IOPS
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.10, Linux Kernel 5.11, Linux Kernel 5.12, Linux Kernel 5.13, Linux Kernel 5.14, Linux Kernel 5.15, Linux Kernel 5.8, Linux Kernel 5.9
TBW-Bewertung
20
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, KC, RCM, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.85 mm
Tiefe
50.8 mm
Höhe
4.85 mm
Gewicht
8 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.