Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle LKRA-PATH 80KF-11-FI-ELS-E14 Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle LKRA-PATH 80KF-11-FI-ELS-E14 Roller
Blickle LKRA-PATH 80KF-11-FI-ELS-E14 Roller
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111796068
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     848716
EAN/GTIN:
     4047526141080
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Metall, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß, elektrisch leitfähig, spurlos
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Roller
Maximales Lastgewicht
250 kg
Produktfarbe
Grau
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Höhe
111 mm
Gewicht
794 g
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, apparaterolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 11 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 16 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.