Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle BH-POTH 125R-1-FA Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle BH-POTH 125R-1-FA Roller
Blickle BH-POTH 125R-1-FA Roller
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111796150
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     410985
EAN/GTIN:
     4047526002831
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle blickle
schwerlastrolle
Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit schwerem Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Stahl
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Roller
Maximales Lastgewicht
875 kg
Produktfarbe
Grau
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Höhe
165 mm
Gewicht
1068 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 18 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.