Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking CSRV0204FTDG04R30 Widerstand Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viking CSRV0204FTDG04R30 Widerstand Metall
Viking CSRV0204FTDG04R30 Widerstand Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111796574
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CSRV0204FTDG04R30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
metallschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Leistung
0.4 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.5 mm
Durchmesser
1.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0243*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.