Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kangaro K-10050 Papierklammer Galvanisiertes Metall 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kangaro K-10050 Papierklammer Galvanisiertes Metall 100 Stück(e)
Kangaro K-10050 Papierklammer Galvanisiertes Metall 100 Stück(e)
Kangaro K-10050 Papierklammer Galvanisiertes Metall 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111800198
Hersteller:
     Kangaro
Herst.-Nr.:
     K-10050
EAN/GTIN:
     8712127014939
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Galvanisiertes Metall
Länge (mm)
50 mm
Farbe
Produktfarbe
Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kangaro
K-10025
ab € 0,25*
Sonstiges
Kangaro
K-10025-1000
ab € 2,08*
Sonstiges
Kangaro
K-10030
ab € 0,25*
Sonstiges
Kangaro
K-10030-1000
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.