Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO JAGGER – R30681067 Deckenbeleuchtung E27 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO JAGGER – R30681067 Deckenbeleuchtung E27 40 W
TRIO JAGGER – R30681067 Deckenbeleuchtung E27 40 W
TRIO JAGGER – R30681067 Deckenbeleuchtung E27 40 W
TRIO JAGGER – R30681067 Deckenbeleuchtung E27 40 W
TRIO JAGGER – R30681067 Deckenbeleuchtung E27 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111801119
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     RER30681067
EAN/GTIN:
     4017807503203
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Nickel
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
40 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
265 mm
Paketgewicht
1270 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Gewicht
980 g
Durchmesser
250 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R30781031
ab € 16,66*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R30781032
ab € 16,65*
Ähnlich
TRIO Leuchten
303300102
ab € 39,22*
Ähnlich
Reality Leuchten
R30691032
ab € 17,58*
Ähnlich
Reality Leuchten
R30121002
ab € 29,59*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1006130G
ab € 24,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.