Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 22639 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 22639 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:24
Amewi 22639 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:24
Amewi 22639 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:24
Amewi 22639 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:24
Amewi 22639 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:24
Amewi 22639 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:24
Amewi 22639 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:24
Amewi 22639 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:24
Amewi 22639 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:24
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111805950
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22639
EAN/GTIN:
     4260768519695
Suchbegriffe:
Spielzeug Traktor
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Traktor
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:24
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Multi
Gehäusematerial
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Antriebstyp
2-Rad-Antrieb (2WD)
Maximaler Arbeitsabstand
20 m
Radmaterial
Gummi
Lichteffekte
Ja
Mit Ton
Ja
Schwierigkeitsgrad
Anfänger
Frequenzband
2.4 GHz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
6 Kanäle
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
1
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Receiver enthalten
Ja
Transmitter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
1000 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
270 mm
Vorderreifendurchmesser
50 mm
Hinterreifendurchmesser
65 mm
Breite
145 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
375 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.