Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 22635 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 22635 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:24
Amewi 22635 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:24
Amewi 22635 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:24
Amewi 22635 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:24
Amewi 22635 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:24
Amewi 22635 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:24
Amewi 22635 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:24
Amewi 22635 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:24
Amewi 22635 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:24
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111805955
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22635
EAN/GTIN:
     4260768519657
Suchbegriffe:
Spielzeug Traktor
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Traktor
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:24
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Multi
Gehäusematerial
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Radmaterial
Gummi
Lichteffekte
Ja
Mit Ton
Ja
Schwierigkeitsgrad
Anfänger
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Anzahl Kanäle
6 Kanäle
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
1
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriereichweite
30 min
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Receiver enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
1000 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
420 mm
Vorderreifendurchmesser
50 mm
Hinterreifendurchmesser
65 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
540 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.