Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 22640 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 22640 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:24
Amewi 22640 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:24
Amewi 22640 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:24
Amewi 22640 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:24
Amewi 22640 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:24
Amewi 22640 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:24
Amewi 22640 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:24
Amewi 22640 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:24
Amewi 22640 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:24
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111805970
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22640
EAN/GTIN:
     4260768519701
Suchbegriffe:
Grubber
Kleingrubber
Kultivator
Spielzeug Traktor
Gekonnte Bodenauflockerung für gesundes Wachstum von Nutzpflanzen lässt sich jetzt ferngesteuert drinnen wie draußen realistisch nachspielen. Bereits ab 6 Jahren geeignet, sorgt der RC-Traktor im Maßstab 1:24 mit dem Mehrzweckgrubber für funkelnde Kinderaugen. So macht Landwirtschaft richtig Spaß. Spielend lernen: Der Traktor kann entweder allein oder als Zugmaschine in Verbindung mit dem Grubber gesteuert werden. So macht ihr Kind neben einem haptischen Erlebnis seine ersten Erfahrungen mit Modellbau-Technik. Durch abgerundete Kanten ist der Einsatz jederzeit verwendungssicher. Dank Demo-Funktion per Knopfdruck über die Fernsteuerung aktiviert, lassen sich die Fahrkünste der Landmaschine auch ohne eigenes Zutun anschaulich vorführen. Über die ‚Anhängerkupplung können auch andere Wagen gekoppelt werden, um für noch mehr Ideenreichtum beim Spielen zu sorgen. Ein echter Hingucker ist das Gespann allein durch das markante Grün mit den roten Felgen bei der Zugmaschine und der blaue Grubber mit Gänsefüßen und der Rohrstabwalze. Der Traktor verfügt über eine kleinere LED-Beleuchtung vorne, oben und unten. Über die Fernsteuerung eingeschaltet, leuchten sie während der Vorwärtsfahrt dauerhaft; im Rückwärtsgang blinken sie. Zusätzlich wurde in diesem Modell ein Soundmodul verbaut, welches die Fahrfunktionen im Betrieb simuliert. Der Trecker wird von zwei extra breiten Hinterrädern geprägt. Die Lenkung funktioniert über die etwas kleineren Vorderräder. Die Bereifung mit markanten Profilrillen ist aus weichem Gummi, die über eine zusätzliche Traktionskontrolle stets für besten Halt auf dem Untergrund sorgen. Wie bei modernen Landmaschinen üblich, symbolisiert die geschlossene Fahrerkabine wirksamen Schutz vor Staub, Lärm und Hitze. Im Innern sind Details wie Sitze, Lenkrad und Joystick zu erkennen. Außen befinden sich jeweils Trittstufen mit Haltegriff und angedeutete Rückspiegel. Rechts vom Fahrerhaus aus ist ein klassischer Traktor-Auspuff nachgebildet. ‚Als RTR-Paket (Ready-to-Run) ist im Lieferumfang, bis auf haushaltsübliche Batterien, bereits alles enthalten, das zum Loslegen benötigt wird: Durch den Li-Ion Akku sind lange Einsatzzeiten von bis zu 30 Minuten möglich. Mit dem USB- Ladekabel kann in Spielpausen bequem wieder genügend Energie aufgetankt werden. Dank störungssicherer 2,4GHz Fernsteuerung kann auch mit Kumpels und verschiedenen Modellen parallel gespielt wird - so ist der RC-Traktor mit dem Grubber Bestandsteil von mehreren Landtechnik-Modellen der Amewi Junior Linie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Traktor
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:24
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Multi
Gehäusematerial
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Antriebstyp
2-Rad-Antrieb (2WD)
Maximaler Arbeitsabstand
20 m
Lichteffekte
Ja
Mit Ton
Ja
Schwierigkeitsgrad
Anfänger
Frequenzband
2.4 GHz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
6 Kanäle
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Receiver enthalten
Ja
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
1000 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
330 mm
Vorderreifendurchmesser
50 mm
Hinterreifendurchmesser
65 mm
Breite
145 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
375 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.