Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hindermann 8530-8384 Fahrzeugschutz Abdeckung der Windschutzscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hindermann 8530-8384 Fahrzeugschutz Abdeckung der Windschutzscheibe
Hindermann 8530-8384 Fahrzeugschutz Abdeckung der Windschutzscheibe
Hindermann 8530-8384 Fahrzeugschutz Abdeckung der Windschutzscheibe
Hindermann 8530-8384 Fahrzeugschutz Abdeckung der Windschutzscheibe
Hindermann 8530-8384 Fahrzeugschutz Abdeckung der Windschutzscheibe
Hindermann 8530-8384 Fahrzeugschutz Abdeckung der Windschutzscheibe
Hindermann 8530-8384 Fahrzeugschutz Abdeckung der Windschutzscheibe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111806312
Hersteller:
     Hindermann
Herst.-Nr.:
     8530-8384
EAN/GTIN:
     4250310186284
Suchbegriffe:
Frontscheiben-Abdeckung
Frontscheibenabdeckung
Scheibenabdeckung
Windschutzscheibenschutz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2670 mm
Höhe
1300 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Abdeckung der Windschutzscheibe
Geeignet für
Caravan
Produktfarbe
Hellgrau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Platzierung
Vorderseite
Sonnenschutz
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Faltbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: frontscheiben abdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,03*
€ 234,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,46*
€ 233,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,90*
€ 223,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,62*
€ 211,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,05*
€ 185,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.