Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hindermann 8526-7405 Fahrzeugschutz Abdeckung der Windschutzscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hindermann 8526-7405 Fahrzeugschutz Abdeckung der Windschutzscheibe
Hindermann 8526-7405 Fahrzeugschutz Abdeckung der Windschutzscheibe
Hindermann 8526-7405 Fahrzeugschutz Abdeckung der Windschutzscheibe
Hindermann 8526-7405 Fahrzeugschutz Abdeckung der Windschutzscheibe
Hindermann 8526-7405 Fahrzeugschutz Abdeckung der Windschutzscheibe
Hindermann 8526-7405 Fahrzeugschutz Abdeckung der Windschutzscheibe
Hindermann 8526-7405 Fahrzeugschutz Abdeckung der Windschutzscheibe
Hindermann 8526-7405 Fahrzeugschutz Abdeckung der Windschutzscheibe
Hindermann 8526-7405 Fahrzeugschutz Abdeckung der Windschutzscheibe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111806399
Hersteller:
     Hindermann
Herst.-Nr.:
     8526-7405
EAN/GTIN:
     4250310182095
Suchbegriffe:
Außen-Isoliermatte
Außen-Isolierung
Außenisoliermatte
Frontscheiben-Abdeckung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Abdeckung der Windschutzscheibe
Geeignet für
Caravan
Produktfarbe
Silber
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Befestigungstyp
Klebstoff
Platzierung
Vorderseite
Sonnenschutz
Ja
UV-Schutz
Ja
Bruchsicher
Ja
Kratzfest
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Wasserfest
Ja
Frostschutz
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Dehnbar
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Innenfutter enthalten
Ja
Faltbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,91*
€ 250,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,45*
€ 250,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,93*
€ 235,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,34*
€ 222,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,48*
€ 199,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.