Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia CD8-V 2.5" 3,2 TB PCI Express 4.0 NVMe BiCS FLASH TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia CD8-V 2.5" 3,2 TB PCI Express 4.0 NVMe BiCS FLASH TLC
Kioxia CD8-V 2.5" 3,2 TB PCI Express 4.0 NVMe BiCS FLASH TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111813818
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KCD8XVUG3T20
EAN/GTIN:
     4582563857476
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Maximale Betriebstemperatur
75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Stromverbrauch (max.)
14 W
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
3200 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Speichertyp
BiCS FLASH TLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
NVMe Version
1.4
Lesegeschwindigkeit
7200 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
3800 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
1250000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
340000 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
130 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 555,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,26*
€ 741,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,88*
€ 736,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,84*
€ 717,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,62*
€ 705,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,58*
€ 661,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.