Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology UC3400 NAS & Speicherserver Rack (2U) Ethernet/LAN D-1541


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology UC3400 NAS & Speicherserver Rack (2U) Ethernet/LAN D-1541
Synology UC3400 NAS & Speicherserver Rack (2U) Ethernet/LAN D-1541
Synology UC3400 NAS & Speicherserver Rack (2U) Ethernet/LAN D-1541
Synology UC3400 NAS & Speicherserver Rack (2U) Ethernet/LAN D-1541
Synology UC3400 NAS & Speicherserver Rack (2U) Ethernet/LAN D-1541
Synology UC3400 NAS & Speicherserver Rack (2U) Ethernet/LAN D-1541
Synology UC3400 NAS & Speicherserver Rack (2U) Ethernet/LAN D-1541
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111814153
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     UC3400
EAN/GTIN:
     4711174725205
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
500 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
Link Aggregation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
724 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
19700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Leistungen
Typ
NAS
Backup-Funktion
Ja
Schnappschuss
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
60 mm
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® D
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
D-1541
Prozessor-Taktfrequenz
2.1 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor-Cache
12 MB
CPU Konfiguration (max)
1
Prozessor Besonderheiten
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® TSX-NI-Version
1,00
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
RAID-Unterstützung
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 10, JBOD
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
BTRFS, ext4
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
64 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7.850,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.137,55*
€ 9.683,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.077,26*
€ 9.611,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.919,22*
€ 9.423,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.850,91*
€ 9.342,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Synology
HAS5300-12T
ab € 403,41*
Zubehör
Synology
HAS5300-16T
ab € 570,75*
Zubehör
Synology
HAS5300-8T
ab € 249,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.