Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Konferenzsysteme
>
Videokonferenzsystem
>
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
>
Artikel
AudioCodes RXV200-B40 Videokonferenzsystem 16 Person(en) 8,28 MP Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-111814665
Hersteller:
AudioCodes
Herst.-Nr.:
RXV200-B40
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Raumsysteme
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP (IPv4)
Quality of Service (QoS) Support
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, 802.1x RADIUS, SRTP, TLS
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromstärke
3 A
DC input Spannung
12 V
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Seitenverhältnis
16:9
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
640x480@25fps, 640x480@30fps, 1280x720@25fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps
Schnittstellenmodul
Schnittstellenmodul Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
HDMI-Eingangsschnittstellenmodul Anzahl Anschlüsse
1
HDMI-Ausgangsschnittstellenmodul Anzahl Anschlüsse
2
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
8 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Touchscreen
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Frequenzbereich
250 - 20000 Hz
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich
8 m
Lautsprecherleistung
40 W
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Anzahl der Personen
16 Person(en)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Kameras
1
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
PTZ Kontrolle
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Farbe
Schwarz
Mikrofon-Frequenz
300 - 8000 Hz
Mikrofonanzahl
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Schnittstellenmodul Abmessungen (BxHxT)
170 x 170 x 41.3 mm
Schnittstellenmodulgewicht
750 g
Lautsprecherabmessungen (BxTxH)
800 x 90 x 56 mm
Lautsprechergewicht
3600 g
Abmessungen Kamera (BxTxH)
220 x 93.75 x 56.5 mm
Computersystem
Computersystem-Typ
mini PC
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
QCS8250
Installiertes Betriebssystem
Android
Merkmale
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Kamera
Megapixel (ca.)
8.28 MP
Sensor-Typ
CCD
Größe des Bildsensors
1/2.5 "
Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
10 x
Brennweitenbereich
2.26 mm
Horizontales Blickfeld
100 °
Vertikales Blickfeld
64 °
Diagonales Blickfeld
102 °
3D (Geräuschunterdrückung)
Ja
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux
... >
Telekommunikation & Navigation
>
Konferenzausstattung
>
Videokonferenzsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
,
Videokonferenzsystem Zubehör
,
videokonferenzsystem
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3.942,59*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.141,25*
€ 4.928,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.107,99*
€ 4.888,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.005,36*
€ 4.766,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.952,37*
€ 4.703,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.942,59*
€ 4.691,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AudioCodes C435HD IP-Telefon Schwarz LCD
AudioCodes
TEAMS-C435HD-R
ab € 263,91*
Zubehör
AudioCodes C455HD IP-Telefon Schwarz 8 Zeilen TFT
AudioCodes
TEAMS-C455HDPS
ab € 348,94*
Zubehör
AudioCodes C455HD IP-Telefon Schwarz 8 Zeilen TFT
AudioCodes
TEAMS-C455HD
ab € 335,87*
Zubehör
AudioCodes C455HD IP-Telefon Schwarz 8 Zeilen TFT WLAN
AudioCodes
TEAMS-C455HD-DBW
ab € 400,85*
Zubehör
AudioCodes C470HD IP-Telefon Schwarz TFT
AudioCodes
TEAMS-C470HD
ab € 362,90*
Zubehör
AudioCodes C470HD IP-Telefon Schwarz TFT WLAN
AudioCodes
TEAMS-C470HD-DBW
ab € 375,16*
Zubehör
AudioCodes C470HD IP-Telefon Schwarz TFT WLAN
AudioCodes
TEAMS-C470HDPS-DBW
ab € 384,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen