Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK LWL Kabel LC Duplex zu LC Duplex mit Verschlusskappe Singlemode IP68 staub- und wasserdicht 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK LWL Kabel LC Duplex zu LC Duplex mit Verschlusskappe Singlemode IP68 staub- und wasserdicht 1 m
DeLOCK LWL Kabel LC Duplex zu LC Duplex mit Verschlusskappe Singlemode IP68 staub- und wasserdicht 1 m
DeLOCK LWL Kabel LC Duplex zu LC Duplex mit Verschlusskappe Singlemode IP68 staub- und wasserdicht 1 m
DeLOCK LWL Kabel LC Duplex zu LC Duplex mit Verschlusskappe Singlemode IP68 staub- und wasserdicht 1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112114721
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87887
EAN/GTIN:
     4043619878871
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Dieses LWL Kabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. einen Switch mit einem Medienkonverter.

IP68 staub- und wasserdicht
Die wasserdichte Verschraubung lässt sich z. B. an einem Gehäuse mit entsprechender Aussparung befestigen und eignet sich ideal für den Außenbereich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.5 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.