| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-112114723 Herst.-Nr.: 87889 EAN/GTIN: 4043619878895 |
| |
|
| | |
| Dieses LWL Kabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. einen Switch mit einem Medienkonverter.
IP68 staub- und wasserdicht Die wasserdichte Verschraubung lässt sich z. B. an einem Gehäuse mit entsprechender Aussparung befestigen und eignet sich ideal für den Außenbereich. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 7.5 mm | Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | LC | | Anschluss 2 | LC | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Aqua-Farbe | | Jackenmaterial | Nylon / Polyvinylchlorid (PVC) | | Lichtleitertyp | OM3 | | Vollduplex | Ja | | Lochdurchmesser | 50 µm | | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm | | Kabel mode struktur | Multi-Modus | | Plug | Ja | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |