Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90549 Barcodeleser-Zubehör Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90549 Barcodeleser-Zubehör Hülle
DeLOCK 90549 Barcodeleser-Zubehör Hülle
DeLOCK 90549 Barcodeleser-Zubehör Hülle
DeLOCK 90549 Barcodeleser-Zubehör Hülle
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112114736
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90549
EAN/GTIN:
     4043619905492
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Diese Schutzhülle von Delock schützt den Ringscanner 90508 vor leichten Stößen und äußeren Einflüssen wie zum Beispiel Staub.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Produkttyp
Hülle
Produktfarbe
Schwarz
Material
Silikon
Markenkompatibilität
DeLOCK
Kompatibilität
Ring Barcode Scanner 90508
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
20 mm
Weitere Suchbegriffe: laptop schutzhülle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.