Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group MP44 M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group MP44 M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe
Team Group MP44 M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112117971
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TM8FPW002T0C101
EAN/GTIN:
     4711430800103
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Gewaltiger Speicherplatz für umfassende Datenspeicherung Die MP44 M.2 PCIe 4.0 SSD bietet mit einer maximalen Kapazität von 8 TB umfassenden Speicherplatz für Dokumente, Bilder, Videos, Spiele sowie jegliche anderen Daten auf dem Computer. Wärmeableitendes Graphen-Etikett, die ideale Verbesserung für einen Motherboard- Kühlkörper MP44 M.2 PCIe 4.0 SSD nutzt TEAMGROUPs exklusives, patentiertes Graphen-Etikett zur Wärmeableitung. Mit einer Stärke von weniger als 1 mm bei einer Größe von M.2 2280 eliminiert es jegliche mechanische Störung bei der Montage. In Kombination mit dem integrierten M.2-Kühlkörper ist die Wärmeableitungsleistung deutlich besser als die des nativen Kühlkörpers allein. Dies ist zweifellos die beste Erweiterung für den integrierten Kühlkörper. PCIe Gen4 Ultra-Speed-Leistung von über 7.000 MB/s Sie verwendet die PCIe Gen4x4-Schnittstelle und verfügt über Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 7.400/7.000 MB/s, die ein reibungsloses Nutzungserlebnis garantieren. Patentiertes SSD-Monitoring Die exklusiv patentierte, intelligente SSD-Überwachungssoftware S.M.A.R.T. von TEAMGROUP überwacht den Produktstatus sowie den Betriebszustand zu jedem Zeitpunkt. Darüber hinaus überwacht sie mühelos die Produktqualität und -leistung durch schnelle und einfache Konfiguration sowie Inspektion. Recycelbare Verpackung als Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit MP44 M.2 PCIe 4.0 SSD wird in einer recycelbaren Verpackung geliefert. Sie hat Umweltschutzzertifizierungen bestanden, einschließlich RoHS, REACH sowie ESG, und trägt damit zu den Nachhaltigkeitsmaßnahmen bei.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Komponente für
PC
Lesegeschwindigkeit
7400 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
7000 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
650000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
660000 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1600000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.10, Linux Kernel 5.11, Linux Kernel 5.12, Linux Kernel 5.13, Linux Kernel 5.14, Linux Kernel 5.15, Linux Kernel 5.8, Linux Kernel 5.9
TBW-Bewertung
2500
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.7 mm
Gewicht
7 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,78*
€ 159,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.