Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 15-7677520 Autoantenne Dach Festmontage Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACV 15-7677520 Autoantenne Dach Festmontage Schwarz
ACV 15-7677520 Autoantenne Dach Festmontage Schwarz
ACV 15-7677520 Autoantenne Dach Festmontage Schwarz
ACV 15-7677520 Autoantenne Dach Festmontage Schwarz
ACV 15-7677520 Autoantenne Dach Festmontage Schwarz
ACV 15-7677520 Autoantenne Dach Festmontage Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112123192
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     15-7677520
EAN/GTIN:
     4026724672992
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
autoantenne
Dachantenne AM/FM DAB/DAB+ GNSS(GPS/GLONASS/Galileo/Navstar) LTE
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Autoradioantenne
Montage
Unterstützte Positionierung
Dach
Befestigungstyp
Festmontage
Durchmesser Montageloch
17 mm
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
62 mm
Länge (mm)
117 mm
Breite
76 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,23*
€ 188,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,54*
€ 187,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,36*
€ 186,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,86*
€ 180,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.