| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-112137556 Herst.-Nr.: 62098 EAN/GTIN: 4002051620981 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit der Looping-Erweiterung geht’s kopfüber weiter: Wie viel Speed braucht die Kugel, damit sie den Stunt meistert? Und in welchem Winkel startet sie am besten in den Looping? Erste Tipps gibt es in der Anleitung, aber nur wer selber tüftelt wird zum Meister! Mit jeder kleinen Veränderung starten die Kinder ab 8 Jahren ein neues Kugel-Abenteuer! Das tolle Extra: Zusätzliche Bahn-Elemente vergrößern die Reichweite der KOSMOS Kugelbahn! Hinweis: nur mit dem Gecko Run „Starter Set“ spielbar.\r \r Inhalt: - Looping\r - 4 Adapter\r -2 Tracks\r - 2 Track Bridges\r -8 Nano-Haftpads\r -farbig illiustrierte Anleitung\r \r Zusätzlich wird benötigt: keines keines Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Bausatz | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Anzahl Teile | 17 Stück(e) | ![](/p.gif) | Material | Metall, Kunststoff, Gummi | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsene & Kinder | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Themenwelt | looping | Sicherheitswarnung | Sicherheitswarnung | Not suitable for children under 3 years of age | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 121 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 285 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 50 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |