Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elmat 13301132EKR9010 Steckdose 2 x RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elmat 13301132EKR9010 Steckdose 2 x RJ-45 Weiß
Elmat 13301132EKR9010 Steckdose 2 x RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112159361
Hersteller:
     Elmat Schlagheck
Herst.-Nr.:
     13301132EKR9010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Zentralplatte
Zentralscheiben
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Netzwerk-Kabel Kategorie
6a
Frequenz
500 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.