Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama LE4341S-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² Full HD Schwarz 18/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama LE4341S-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² Full HD Schwarz 18/7
iiyama LE4341S-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² Full HD Schwarz 18/7
iiyama LE4341S-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² Full HD Schwarz 18/7
iiyama LE4341S-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² Full HD Schwarz 18/7
iiyama LE4341S-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² Full HD Schwarz 18/7
iiyama LE4341S-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² Full HD Schwarz 18/7
iiyama LE4341S-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² Full HD Schwarz 18/7
iiyama LE4341S-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² Full HD Schwarz 18/7
iiyama LE4341S-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² Full HD Schwarz 18/7
iiyama LE4341S-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² Full HD Schwarz 18/7
iiyama LE4341S-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² Full HD Schwarz 18/7
iiyama LE4341S-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² Full HD Schwarz 18/7
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112160169
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     LE4341S-B1
EAN/GTIN:
     4948570120925
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Der ProLite LE4341S ist ein professionelles Digital Signage Display mit Full HD Auflösung und IPS-Panel-Technologie, welches eine Betriebszeit von 18/7 und eine Ausrichtung im Querformat bietet. Eingebaut in einem schlanken Rahmen, garantiert das lüfterlose Display eine hervorragende Sicht aus allen Blickwinkeln, eine hohe Helligkeit und eine außergewöhnliche Farbwiedergabe. Dank der Mediaplayback-Funktion können Musik, Filme und Bilder von einem USB Speicher wiedergegeben werden.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
42.5 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,7 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.49 x 0.49 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)
941.2 x 529.4 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
108 cm
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Trübungsrate
1 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, Leistung, RS-232
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
972 mm
Display Tiefe
67.5 mm
Display Höhe
560 mm
Displaygewicht
8800 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1070 mm
Verpackungstiefe
139 mm
Verpackungshöhe
690 mm
Paketgewicht
12300 g
Leistungen
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
18/7
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
77 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
77 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
RS-232C
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,68*
€ 630,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,70*
€ 618,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,53*
€ 605,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,79*
€ 600,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,35*
€ 558,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.