Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwalbe 10432343 Fahrradschlauch Schrader-Ventil 26" 25 - 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwalbe 10432343 Fahrradschlauch Schrader-Ventil 26" 25 - 40 mm
Schwalbe 10432343 Fahrradschlauch Schrader-Ventil 26" 25 - 40 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112161295
Hersteller:
     SCHWALBE
Herst.-Nr.:
     10432343
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrradschlauch
fahrradschlauch schwalbe
fahrradschlauch
Schwalbe Standard Fahrradschlauch Nr. 12A. Für Fahrradreifen in der Größe 26" Zoll (ETRTO 25/40-559). Hält die Luft überdurchschnittlich lang. Dank bester Materialgüte und gleichmäßiger Wandstärke. Höchste Zuverlässigkeit, die sich millionenfach bewährt hat.
Weitere Informationen:
Merkmale
Ventiltyp
Schrader-Ventil
Kompatible Radgröße
26"
Kompatibler Reifenbreitenbereich
25 - 40 mm
Ventillänge
40 mm
Material
Gummi
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.