Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UISP G2 Basis-Zugangskontrollleser Weiß, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UISP G2 Basis-Zugangskontrollleser Weiß, Schwarz
Ubiquiti UISP G2 Basis-Zugangskontrollleser Weiß, Schwarz
Ubiquiti UISP G2 Basis-Zugangskontrollleser Weiß, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112171177
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UA-G2
EAN/GTIN:
     810084691663
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
36.5 mm
Höhe
93 mm
Gewicht
82 g
Lieferumfang
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (max.)
6 W
DC Spannungsrange
48 V
Technische Details
Typ
Basis-Zugangskontrollleser
Zugriffschip/Kartenleser
Ja
LED-Anzeigen
Status
Zugriffschip/Kartenlesertyp
Kontaktfrei
Kontaktlose Arbeitsdistanz
30 mm
RFID-Frequenz
13.56 MHz
Produktfarbe
Weiß, Schwarz
Gehäusematerial
Glas, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,55*
€ 158,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.