Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ Indoor Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ Indoor Kamera
WiZ Indoor Kamera
WiZ Indoor Kamera
WiZ Indoor Kamera
WiZ Indoor Kamera
WiZ Indoor Kamera
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112173553
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     8720169072039
EAN/GTIN:
     8720169072039
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
SmartHome Kamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
USB
Montageblöcke enthalten
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Sicherheit
Bewegungssensor
Ja
Energie
Energiequelle
USB
Kamera
Blickwinkel (FOV)
120 °
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Sphärisch
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
5 m
Leistungen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Virtueller Assistent
Amazon Alexa & Google Assistant
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
181.44 g
Kabellänge
2.5 m
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
89 mm
Verpackungshöhe
138 mm
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.