Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil W610W IP-Telefon Schwarz 4 Zeilen WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fanvil - Linkvil W610W Portable Wi-Fi IP Phone
Fanvil - Linkvil W610W Portable Wi-Fi IP Phone
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112176897
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     W610W
EAN/GTIN:
     6937295604221
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
DHCP-Client
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP, WPA, WPA2
Audio
Sprachcodec
G.711a, G.711u, G.723.1, G.726, G.729ab
Design
Produkttyp
IP-Mobiltelefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
4 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anrufbeantworter
Ja
Kurzwahlen
Ja
Intercom
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anonymer Anruf
Ja
Durchwahl
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Notruf
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
17.7 mm
Höhe
156 mm
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.