Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 48190 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Güterwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 48190 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Güterwagen
Märklin 48190 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Güterwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112177365
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     48190
EAN/GTIN:
     4001883481906
Suchbegriffe:
Silowagen
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
modellbahnzubehör h0
Hochdetaillierte Ausführung mit vielen separat angesetzten Einzelheiten, wie Entleerungsrohre, Ventile, Domdeckel und Haltebügel. Separat angesetzte Bühne und stirnseitiger Aufstieg. Länge über Puffer 18,7 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
187 mm
Design
Produkttyp
Güterwagen
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Maßstab
HO (1:87)
Bauart
Vormontiert
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Silber
Weitere Suchbegriffe: silowagen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.