Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 43353 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Güterwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 43353 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Güterwagen
Märklin 43353 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Güterwagen
Märklin 43353 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Güterwagen
Märklin 43353 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Güterwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112177392
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     43353
EAN/GTIN:
     4001883433530
Suchbegriffe:
Personenwagen H0
Triebwagen H0
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
Einheitsnebenbahnwagen Nach dem Ersten Weltkrieg übernahm die neu gegründete Deutsche Reichsbahn eine Vielzahl von Personenwagentypen, die in der Regel einen Holzaufbau hatten. Um die Unterhaltung zu vereinfachen, entwickelte man Einheitswagen mit Metallaufbau, der auch die Sicherheit massiv erhöhte. Bei den Nebenbahntypen orientierte sich die Reichsbahn an den Vorgängerbauarten und beschaffte die üblichen zweiachsigen Durchgangswagen mit offenen Plattformen. Anfang der 1930er-Jahre gab es einen weiteren Modernisierungsschub mit der Einführung von geschlossenen Plattformen und geschweißten Wagenkästen. Diese Fahrzeuge hielten sich bei der DB bis in die 1960er Jahre, oft auch als Triebwagen-Beiwagen. Eine wenige Exemplare sind erhalten geblieben – u.a. beim Bayerischen Localbahnverein und bei der IG 3Seenbahn im Schwarzwald. Alle Wagen mit serienmäßig eingebauter LED-Innenbeleuchtung und strom führenden Kupplungen. Über die eingebauten stromführenden Kurzkupplungen kann der Wagenverband über die Dampflokomotive 78 1002 (Artikel 39782) mit Strom versorgt werden. Innenbeleuchtung über die Lokomotive digital schaltbar. Ein 2. Klasse Wagen mit eingebauter Zugschlussbeleuchtung. Gesamtlänge über Puffer ca. 75 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
750 mm
Design
Produkttyp
Güterwagen
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Maßstab
HO (1:87)
Bauart
Vormontiert
Anzahl Teile
5 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Eingebautes Licht
Ja
Weitere Suchbegriffe: triebwagen h0 märklin, triebwagen h0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,65*
€ 408,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,24*
€ 407,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 290,99*
€ 346,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,08*
€ 329,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,38*
€ 307,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,24*
€ 289,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Märklin
39782
ab € 355,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.