Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech FB-480 Kühlgebläse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech FB-480 Kühlgebläse
Inter-Tech FB-480 Kühlgebläse
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112193066
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     888860305
EAN/GTIN:
     4260455648134
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Belüftungsset für Storage-Backplanes und Festplatten
Passend für die Storageghäuse 6U-6520, 5U-5512, 4U-4508, 3U-3508.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
160 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
155 g
Merkmale
Typ
Kühlgebläse
Produktfarbe
Schwarz, Stahl
Gehäusematerial
Stahl
Eingebauter Ventilator
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Luftstrom
1.72 m³/h
Rack-Kapazität
6U
Geräuschpegel
25 dB
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.