Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB FLAT SLIM round Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB FLAT SLIM round Deckenbeleuchtung LED
RZB FLAT SLIM round Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112194909
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312632.0031.1.730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Höhe
70 mm
Gewicht
2940 g
Durchmesser
400 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Operatierender Strom
21 A
Einschaltzeit
230 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,61*
€ 493,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,94*
€ 489,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,08*
€ 467,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,14*
€ 453,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,82*
€ 412,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.